LMK316B7475KL-T 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 太陽誘電 47581775

太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)仕様静電容量:4.7μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃注文コード47581775品番LMK316B7475KL-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:4.7μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする