太陽誘電
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(100個)
仕様
静電容量:4.7μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0805 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
47581809
品番
LMK212B7475KG-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0805 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃