曜日別特売
HB836-25 帯電防止テープ Hi-Bond Hi-Bond 47582807

帯電防止テープ Hi-Bond

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47582807品番HB836-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様材質:ポリアミド●長さ:33m●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:あり●色:オレンジ●使用法タイプ:マスキング●EN61340-5-1に適合:なし●低静電放電ポリイミドテープ. シリコン接着剤が塗布された高性能な半透明のポリイミドフィルムテープで、極めて低い静電放電特性を有しています。. 高温化での安定した寸法特性、難燃性、耐薬品性を備えたポリイミドフィルムを採用 高温特性に優れたシリコン接着剤の採用により、接着剤が転移するのを抑制 テープを剥がしたり、基板から取り外す際の静電放電を極めて低く抑制RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする