曜日別特売
242272 帯電防止テープVermason VERMASON 47582913

帯電防止テープVermason

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個使用温度範囲(℃)-10~+71仕様材質:プラスチック、ゴム 、 長さ:65.8m 、 散逸:なし 、 導電性:なし 、 帯電防止:あり 、 クリーンルーム:なし 、 テープのテキスト / ロゴ:Antistatic Tape 、 色:クリア 、 使用法タイプ:パッキング 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 EN 61340-5-1、Mil STD-1285、ESD Association. ESDクリアセルローステープ、シンボル付き. クリアセルローステープ、ESDシンボル付き 製造業の壊れやすい電子部品の破損を防止 汎用ESDテープ用途 ESDバッグその他のESDパッケージング / コンテナのシーリングに最適 厚さ: 2.4ミル(0.06 mm) 温度範囲: -10 → +71 ℃注文コード47582913品番242272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様材質:プラスチック、ゴム 、 長さ:65.8m 、 散逸:なし 、 導電性:なし 、 帯電防止:あり 、 クリーンルーム:なし 、 テープのテキスト / ロゴ:Antistatic Tape 、 色:クリア 、 使用法タイプ:パッキング 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 EN 61340-5-1、Mil STD-1285、ESD Association. ESDクリアセルローステープ、シンボル付き. クリアセルローステープ、ESDシンボル付き 製造業の壊れやすい電子部品の破損を防止 汎用ESDテープ用途 ESDバッグその他のESDパッケージング / コンテナのシーリングに最適 厚さ: 2.4ミル(0.06 mm) 温度範囲: -10 → +71 ℃クリア使用温度範囲(℃)-10~+71テープ幅(mm)24基材プラスチックテープ長さ(m)65.8テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム特性帯電防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする