仕様材質:304 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●ノックアウト穴数:0●幅:160 mm●深さ:85mm●高さ:220mm●DIN VDE0470 TEIL 1/11.92 BS EN60529:1992 IEC 529:1989. 適応型ボックスエンクロージャ. サテンブラシ仕上げステンレススチール製の収納ボックス型エンクロージャです。湿気の多い環境向けの耐候性シールを実現するためのガスケットが装着されています。IP66 / IP69K等級。材質304 ステンレス鋼幅(mm)160高さ(mm)220深さ(mm)85仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応ノックアウト0