曜日別特売
121-9699 適応型ボックスエンクロージャ RS PRO RS PRO 47583979

適応型ボックスエンクロージャ RS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)220仕様材質:304 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●ノックアウト穴数:0●幅:220 mm●深さ:85mm●高さ:280mm●DIN VDE0470 TEIL 1/11.92 BS EN60529:1992 IEC 529:1989. 適応型ボックスエンクロージャ. サテンブラシ仕上げステンレススチール製の収納ボックス型エンクロージャです。湿気の多い環境向けの耐候性シールを実現するためのガスケットが装着されています。IP66 / IP69K等級。注文コード47583979品番121-9699
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様材質:304 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●ノックアウト穴数:0●幅:220 mm●深さ:85mm●高さ:280mm●DIN VDE0470 TEIL 1/11.92 BS EN60529:1992 IEC 529:1989. 適応型ボックスエンクロージャ. サテンブラシ仕上げステンレススチール製の収納ボックス型エンクロージャです。湿気の多い環境向けの耐候性シールを実現するためのガスケットが装着されています。IP66 / IP69K等級。材質304 ステンレス鋼幅(mm)220高さ(mm)280深さ(mm)85仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応ノックアウト0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする