- 内容量
- 1個
- 仕様
- 電源電圧:9→ 30 V dc 、 IP評価:IP45 、 デシベル/1m:110dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 直径:90 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Banshee 、 最大温度:+70℃ 、 LPCBによるEN54-3. 深型ベース使用時にIP格付けを維持するためには、同梱の壁面取り付け型ブラケットをお使いください。 深型ベースの穴は、ドリルを使用しないでください。 側面ノックアウトから適切な仕様の20 mmケーブルグランドを使用して、ケーブル又はコンジットを取り付けてください。 Oリングシールをレンズとベースの間に施してください。. Banshee Excel 32トーン警報器. Hosiden BessonのBanshee Excel 警報器は、32種類のトーンからユーザーの好きなトーンを選択し、3段階の音量で設定できます。 これらの警報器は、難燃性ABS樹脂製で、グレイ、白、又は赤の浅型又は深型ベースを選択できます。 詳細説明でピエゾホーンと書かれていない装置には、ロッキングアーマチュアトランスデューサが取り付けられています。. 特長と利点. LPCBによるEN54-3認定取得 超低電流消費 32トーンからユーザーが選択可能 3段階の音量調節 深型ベースサウンダはIP66等級、浅型ベースサウンダはIP45等級 側面又は背面のエントリからケーブルを取り付け 2入力2出力を備えた堅牢な2.5 mm端子 押し込んで捻るだけで簡単に固定できるバヨネット式取り付け 温度範囲: -40 → +70 ℃ シンプルな入出力配線ブロックにより、連続オーバーライド及びデュアルシグナリング機能を実現
- 注文コード
- 47585957
- 品番
- 90001R0