- 仕様
- 電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●電流タイプ:DC●トーンの数:80●ハウジング色:赤●取付けスタイル:パネル取り付け●最大デシベル:120dB●シリーズ:PA 20●ベース長さ:214mm●ベース幅:170mm●UL、GOST、GL、VdS、RS、EN54-3. Pfannenberg Patrol電子サウンダ、PA-20. Patrol PA-20は、120 dBの出力と80種類のアラームトーンを備えた電子サウンダです。 この製品は効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数が大幅に削減されます。 PA-20は、安全かつ取り付けが簡単です。. 安全 - 間違った方法での取り付けは実質的に不可能 簡単 - 組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮 経済的 - 効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数を大幅に削減 80種類のアラームトーン、120 dB 到達距離: 最長178 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 10年保証
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応