曜日別特売
2940799 電子端子台, EIK1-SVN-24P, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト 47586307

電子端子台, EIK1-SVN-24P, Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47586307
品番
2940799
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
仕様
入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 入力範囲:18.5 → 28.8 V dc、70 mA 、 出力レンジ:0 → 100 mV、50 mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 NAMUR-24 V dcシグナルコンバータ. 供給電圧範囲: 18.5 → 28.8 V dc 消費電流: 70 mA (出力電流50 mA) 最大伝送周波数: 1 kHz 極性保護ダイオード付き
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする