923151610 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 92315シリーズ 日本モレックス(molex) 47589265

電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 92315シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)注文コード47589265品番923151610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ番号:92315●ケーブル長:0.1m●許容電圧:250 V●許容電流値:1.2 A (コンタクト)●コネクタ1極数:8●コネクタ2極数:8●コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス●コンタクトのめっき:錫RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする