AMPHENOL
同軸コネクタ Amphenol ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●極性:リバース●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●リバースTNCコネクタ
注文コード
47595863
品番
RT1121A1-NT3G-H155-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●極性:リバース●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●リバースTNCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応