NSPL515DS 日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V 日亜化学工業 47597184

日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)仕様LED色:白●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:1.9 cd●ピン数:2●ビュー角:70 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:5 x 8.3mm●レンズ色:白●日亜515A、515B及び515DシリーズLED. 日亜製の515A、515B、515DシリーズのLEDは、スルーホール機器のファミリです。 このLED製品は白色、温白色のオプションを備えた5 mmの丸型パッケージです。 これらの製品は、透明の拡散型レンズです。 515x LEDに最適な用途には、ポータブル照明装置、装飾照明及び標識があります。. 515A、515B及び515D LEDの特長: スルーホール取り付け 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明の拡散丸型レンズ注文コード47597184品番NSPL515DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様LED色:白●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:1.9 cd●ピン数:2●ビュー角:70 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:5 x 8.3mm●レンズ色:白●日亜515A、515B及び515DシリーズLED. 日亜製の515A、515B、515DシリーズのLEDは、スルーホール機器のファミリです。 このLED製品は白色、温白色のオプションを備えた5 mmの丸型パッケージです。 これらの製品は、透明の拡散型レンズです。 515x LEDに最適な用途には、ポータブル照明装置、装飾照明及び標識があります。. 515A、515B及び515D LEDの特長: スルーホール取り付け 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明の拡散丸型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする