NVSW319AT-6570 日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V 日亜化学工業 47597419

日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:126 cd●ピン数:3●輝度フラックス:474 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.5 x 3.5 x 2.1mm●色温度:6500K●日亜319AシリーズLED注文コード47597419品番NVSW319AT-6570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:126 cd●ピン数:3●輝度フラックス:474 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.5 x 3.5 x 2.1mm●色温度:6500K●日亜319AシリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする