仕様静電容量:4.7μF●電圧:150 V ac, 400 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●リードピッチ:22.5mm●長さ:28.2mm●奥行き:20.7mm●高さ:21.8mm●寸法:28.2 x 20.7 x 21.8mm●温度特性:PP●リード径:1mm●共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応