仕様静電容量:1.2μF 、 電圧:200 V ac, 800 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±5% 、 リードピッチ:22.5mm 、 長さ:28.2mm 、 奥行き:19.9mm 、 高さ:20.8mm 、 寸法:28.2 x 19.9 x 20.8mm 、 温度特性:PP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)