ESMQ100ELL103MLN3S 日本ケミコン 電解コンデンサ 10000μF 日本ケミコン 47598234

日本ケミコン 電解コンデンサ 10000μF

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16.5 (Dia.) x 33mm 、 高さ:33mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:16.5mm 、 リップル電流:2550mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.42%注文コード47598234品番ESMQ100ELL103MLN3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16.5 (Dia.) x 33mm 、 高さ:33mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:16.5mm 、 リップル電流:2550mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.42%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 電気回路の素子
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

商品「電解コンデンサ10000μF」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする