日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 10000μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm 、 高さ:26.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:SMQ 、 直径:16.5mm 、 リップル電流:2350mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
47598374
品番
ESMQ6R3ELL103ML25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm 、 高さ:26.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:SMQ 、 直径:16.5mm 、 リップル電流:2350mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解