内容量1袋(5個)仕様静電容量:1200μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 20mm 、 長さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:KY 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:27mΩ 、 リップル電流:2530mArms 、 リーク電流:420 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズ注文コード47599388品番EKY-350ELL122ML20S