内容量1袋(2個)仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 x 25mm 、 長さ:25mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:18mm 、 等価直列抵抗:26mΩ 、 リップル電流:2740mArms 、 リーク電流:600 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズ注文コード47599449品番EKY-500ELL122MM25S