曜日別特売
EKMS251VSN182MA50S 日本ケミコン 電解コンデンサ 1800μF 日本ケミコン 47599774

日本ケミコン 電解コンデンサ 1800μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(200個)注文コード47599774品番EKMS251VSN182MA50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電圧:250V dc 、 寸法:35 (Dia.) x 50mm 、 長さ:50mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 寿命:3000h 、 直径:35mm 、 リップル電流:3.98Arms 、 リーク電流:
<=3√CV μA @ 5分 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.15% 、 日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする