内容量1リール(500個)仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.1mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:160mΩ 、 リップル電流:600mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 MZAシリーズ注文コード47600718品番EMZA350ADA221MHA0G