内容量1リール(500個)仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.1mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:260mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 MVAシリーズ注文コード47600727品番EMVA350ADA221MHA0G