内容量1袋(5個)仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 x 10mm 、 高さ:10mm 、 パッケージ/ケース:HA0 、 リードピッチ:3.1mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 構造:シリンダー形 、 直径:8mm 、 リップル電流:260mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 MVAシリーズ注文コード47600736品番EMVA350ADA221MHA0G