日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:35V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:HA0●リードピッチ:3.1mm●リード径:0.7 → 1.1mm●シリーズ:MZA●直径:8mm●等価直列抵抗:160mΩ●リップル電流:600mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●MZAシリーズ
注文コード
47600745
品番
EMZA350ADA221MHA0G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:HA0●リードピッチ:3.1mm●リード径:0.7 → 1.1mm●シリーズ:MZA●直径:8mm●等価直列抵抗:160mΩ●リップル電流:600mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●MZAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応