内容量1箱(200個)仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25.4 (Dia.) x 40mm 、 長さ:40mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 寿命:3000h 、 直径:25.4mm 、 リップル電流:1.2Arms 、 リーク電流:<=3√CV μA @ 5分 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.2% 、 日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途注文コード47600788品番EKMS451VSN221MQ40S