内容量1袋(2個)仕様静電容量:220μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:13 x 13 x 13.5mm●長さ:13mm●パッケージ/ケース:KE0●リードピッチ:4.2mm●シリーズ:MVH●直径:12.5mm●等価直列抵抗:3.5Ω●リップル電流:550mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適注文コード47600876品番EMVH500ARA221MKE0S