EMVH500GDA221MLH0S 日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF 日本ケミコン 47600885

日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様静電容量:220μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:17 x 17 x 16.5mm●高さ:16.5mm●パッケージ/ケース:LH0●リードピッチ:6.5mm●寿命:5000h●直径:16mm●等価直列抵抗:2.3Ω●リップル電流:850mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適注文コード47600885品番EMVH500GDA221MLH0S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:220μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:17 x 17 x 16.5mm●高さ:16.5mm●パッケージ/ケース:LH0●リードピッチ:6.5mm●寿命:5000h●直径:16mm●等価直列抵抗:2.3Ω●リップル電流:850mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする