EMZA6R3ADA221MF61G 日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF 日本ケミコン 47600894

日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:1.9mm 、 リード径:0.5 → 0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:360mΩ 、 リップル電流:240mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MZAシリーズ注文コード47600894品番EMZA6R3ADA221MF61G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:1.9mm 、 リード径:0.5 → 0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:360mΩ 、 リップル電流:240mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする