仕様静電容量:330μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:18 x 45mm●高さ:45mm●パッケージ/ケース:M45●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:12000h●直径:18mm●リップル電流:1485mArms●リーク電流:3400 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応