日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 330μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
1個
1袋(5個)
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47601926
品番
EMVA350ADA331MJA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
静電容量:330μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 x 10mm 、 高さ:10mm 、 パッケージ/ケース:JA0 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:360mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MVAシリーズ