日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 330μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(2個)
1個
1袋(5個)
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
47602066
品番
EMVH500ARA331MKG5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
静電容量:330μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:13 x 13 x 16mm●高さ:16mm●奥行き:13mm●リードピッチ:4.2mm●シリーズ:MVH●直径:12.5mm●等価直列抵抗:2.7Ω●リップル電流:700mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適