日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 33μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
47602145
品番
EMZA250ADA330ME61G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5 x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:1.4mm 、 リード径:0.5 → 0.8mm 、 シリーズ:MZA 、 直径:5mm 、 等価直列抵抗:700mΩ 、 リップル電流:160mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MZAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応