日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 33μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
47602197
品番
EKHE451ELL330MJ35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10.5 (Dia.) x 37mm 、 高さ:37mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:10.5mm 、 リップル電流:355mArms 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性