日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 33μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(500個)
注文コード
47602224
品番
EMVH500ADA330MHA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:33μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8.3 x 8.3 x 10mm●高さ:10mm●奥行き:8.3mm●リードピッチ:3.1mm●シリーズ:MVH●直径:8mm●等価直列抵抗:11Ω●リップル電流:160mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応