※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 47000μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(50個)
1個
1袋(2個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47602513
品番
EKMH160VSN473MA45S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:36 (Dia.) x 45mm 、 高さ:45mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 寿命:2000h 、 直径:36mm 、 リップル電流:5.43Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ラジアル, はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応