※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 47000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1個
1袋(2個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
47602529
品番
EKMH6R3VSN473MQ50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:26.4 (Dia.) x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 シリーズ:KMH 、 直径:26.4mm 、 リップル電流:3.69Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応