日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:13 (Dia.) x 21.5mm 、 高さ:21.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:13mm 、 リップル電流:1090mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
注文コード
47602748
品番
EKMQ6R3ELL472MK20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:13 (Dia.) x 21.5mm 、 高さ:21.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:13mm 、 リップル電流:1090mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性