日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(500個)
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 シリーズ:MVE 、 直径:10mm 、 リップル電流:490mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MVEシリーズ
注文コード
47602985
品番
EMVE250ADA471MJA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 シリーズ:MVE 、 直径:10mm 、 リップル電流:490mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MVEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応