内容量1袋(5個)仕様静電容量:470μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 構造:シリンダー形 、 直径:10mm 、 リップル電流:490mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 MVEシリーズ注文コード47603003品番EMVE250ADA471MJA0G