EKXJ401ELL470ML20S 日本ケミコン 電解コンデンサ 47μF 日本ケミコン 47603326

日本ケミコン 電解コンデンサ 47μF

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500個)注文コード47603326品番EKXJ401ELL470ML20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:47μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:12000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:435mArms 、 リーク電流:852 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47603335
2025-01-14
用途: プラズマテレビの修理
製造業

パナソニックのプラズマテレビVIERAの画面が一部欠ける現象で当該のコンデンサーを交換した。結局このコンデンサーが原因ではなかったが予防保全としての価値はあったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする