日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(25個)
注文コード
47603414
品番
EMVA6R3ADA470MD55G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 x 5.2mm 、 高さ:5.2mm 、 パッケージ/ケース:D55 、 リードピッチ:1mm 、 リード径:0.5 → 0.8mm 、 シリーズ:MVA 、 直径:4mm 、 リップル電流:33mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 MVAシリーズ