曜日別特売
EKMQ100ELL682ML25S 日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF 日本ケミコン 47603789

日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1袋(50個)仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm 、 高さ:26.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:KMQ 、 直径:16.5mm 、 リップル電流:1570mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解注文コード47603789品番EKMQ100ELL682ML25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm 、 高さ:26.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:KMQ 、 直径:16.5mm 、 リップル電流:1570mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47603938
2021-11-21
用途: 電子機器の保守
サービス業

英国製電子機器の電源ケミカルコンデンサが特殊寸法のため代替品調査に苦労していたが、本製品で代替できることが判り良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする