日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(1000個)
注文コード
47604026
品番
EKY-350ELL681MK20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:680μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 x 20mm 、 長さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:10000h 、 直径:12.5mm 、 等価直列抵抗:35mΩ 、 リップル電流:1900mArms 、 リーク電流:238 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズ