内容量1箱(250個)仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 x 35.5mm 、 長さ:35.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:18mm 、 等価直列抵抗:14mΩ 、 リップル電流:4220mArms 、 リーク電流:1310 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズ注文コード47604254品番EKY-160ELL822MMP1S