曜日別特売
EKMH250VSN822MP35S 日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF 日本ケミコン 47604306

日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)仕様定格電圧:25V dc 、 静電容量:8200μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:23 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:2mm 、 寿命:2000h 、 直径:23mm 、 リップル電流:2.11Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ラジアル, はんだ注文コード47604306品番EKMH250VSN822MP35S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様定格電圧:25V dc 、 静電容量:8200μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:23 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:2mm 、 寿命:2000h 、 直径:23mm 、 リップル電流:2.11Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ラジアル, はんだRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする