内容量1袋(5個)仕様静電容量:220μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 x 5.8mm●高さ:5.8mm●パッケージ/ケース:F61●リードピッチ:1.9mm●リード径:0.5 → 0.8mm●寿命:2000h●直径:6.3mm●等価直列抵抗:15mΩ●リップル電流:3160mArms●リーク電流:277 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●NP-CAP PXEシリーズ. 電解質として導電性ポリマーを使用することにより、超低ESR、インピーダンス、及び高い耐熱性を実現しています。 DC ‐ DCコンバータ、電圧レギュレータ、デカップリングなどの用途に最適です。 ハロゲンフリー注文コード47604604品番APXE6R3ARA221MF61G