日本ケミコン
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47605234
品番
APSF2R5ELL561MF08S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:2.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 Dia. x 8mm 、 高さ:8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:1000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:5mΩ 、 リップル電流:5900mArms 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応