ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(20個)
仕様
パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●シャフト長さ:16.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット●終端スタイル:ワイヤリード●定格電流:30mA
注文コード
47605855
品番
REC16M25-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●シャフト長さ:16.5mm●取り付けタイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット●終端スタイル:ワイヤリード●定格電流:30mA