曜日別特売
REC16A25-201-C 日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 47605873

日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:M9●取り付けタイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット●終端スタイル:ワイヤリード●定格電流:30mA注文コード47605873品番REC16A25-201-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:M9●取り付けタイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット●終端スタイル:ワイヤリード●定格電流:30mARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする