仕様最大抵抗:200Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.5 W@ 70℃ 、 シリーズ:CT6 、 方位:側面調整 、 終端スタイル:はんだピン 、 長さ:7mm 、 奥行き:7mm 、 高さ:8.2mm 、 寸法:7 x 7 x 8.2mm 、 許容差:±10% 、 エレメント材料:サーメット 、 Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン